• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Scalpello da muratore piatto, Lunghezza complessiva: 300mm

Codice art.: 742500 300
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
282 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 300 mm
Larghezza dei taglienti 26 mm
⌀ Gambo 16 mm
Tipo di prodotto Scalpelli

Identificazione e classificazione

Codice articolo 742500 300
EAN / GTIN 4049002024092
Codice del produttore 350 300 19
Produttore/persona responsabile Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descrizione

Esecuzione:

In acciaio sezione ottagonale, temprato e rinvenuto. Tagliente temprato in modo uniforme; ciò consente la riaffilatura multipla senza ritemprare. Lo speciale trattamento della testa di percussione ne previene la scheggiatura.

Norma:

DIN 7254 (piatto)
Sicurezza controllata a norma DIN 7255.

Materiale:

Acciaio autotemprante al cromo-vanadio, verniciato d’oro per immersione.