Levigatrice per saldature d'angolo,Set KS 10-38 E

Codice art.: 72216760000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Smerigliatrici angolari

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 72216760000
EAN / GTIN 4014586868936
Codice del produttore 72216760000
Numero-L L00030 334

Descrizione

Descrizione:

  • Levigatrice per saldature d'angolo,Set KS 10-38 E,Levigatrice per saldature d'angolo per punti di difficile accesso nelle costruzioni in metallo

Proprietà:

  • Ingresso nominale 800 W
  • potenza di uscita 550 W
  • velocità al minimo 1 350 - 3 750 1/min
  • velocità periferica 29,5 m/sec
  • utensile Ø 150 mm
  • cavo con spina 4 m
  • peso secondo EPTA 3,20 kg

Vantaggi:

  • Utilizzo flessibile grazie all'attacco girevole senza attrezzi
  • design piatto per angoli, spigoli e punti difficili da raggiungere
  • lunga durata della trasmissione a cinghia grazie al sistema di tensionamento che non richiede manutenzione
  • blocco del mandrino per un cambio rapido del disco
  • cofano parascintille regolabile e rimovibile senza attrezzi
  • regolazione elettronica della velocità
  • qualità Made in Germany
  • cavo industriale H07
  • avviamento morbido
  • protezione contro il riavvio

Fornitura:

  • 1 impugnatura antivibrazione
  • un disco in vello medio (Ø 150 mm in 3 e 6 mm di spessore)
  • un disco in vello fine (Ø 150 mm in 3 e 6 mm di spessore)
  • pietra di profilatura per profilare i dischi in vello
  • 1 valigetta in plastica

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori