Avvitatore per edilizia fino a 5 mm,SCT 5-40 UX

Codice art.: 72131400230
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Trapano avvitatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 72131400230
EAN / GTIN 4014586860930
Codice del produttore 72131400230
Numero-L L00030 286

Descrizione

Descrizione:

  • Avvitatore per edilizia fino a 5 mm,SCT 5-40 UX,Flessibile, per lavorazioni a secco e rifiniture interne con giunto regolabile

Proprietà:

  • Ingresso nominale 450 W
  • Potenza di uscita 250 W
  • Velocità di carico 0 - 2 700 1/min
  • Velocità a vuoto 0 - 4 000 1/min
  • Max. Coppia (hard/soft) 12 / Nm
  • Viti Ø 5 mm
  • Mandrino a cambio rapido 1/4 in
  • Cavo con spina 5 m
  • Peso secondo EPTA 1,30 kg

Vantaggi:

  • Velocità ottimizzata, nessuna perdita di polvere di gesso durante l'avvitamento
  • coppia ottimale grazie alla frizione regolabile quando si lavora senza fermo di profondità
  • nessun danno al cartongesso grazie al fermo di profondità in dotazione e quindi semplice riempimento dopo l'avvitamento
  • dimensioni ergonomiche ottimali grazie all'impugnatura FEIN Sensitive. Motore FEIN ad alte prestazioni
  • Uno degli avvitatori più leggeri della sua categoria
  • Fermo di profondità facilmente regolabile e sostituibile
  • Conversione rapida in caricatore
  • Estremamente leggero
  • Manicotto di fermo protetto dalla polvere
  • Pratica cinghia per la mano
  • Posizionamento preciso grazie alla regolazione elettronica continua della velocità

Fornitura:

  • 1 cinghia per la mano
  • 1 clip da cintura
  • 1 fermo di profondità, protetto dalla polvere
  • 1 bit da ¼″ per viti con intaglio a croce misura 2 / Phillips (forma H) con anello di protezione dalla polvere
  • 1 supporto magnetico per bit da ¼″

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori