• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Dimensione del file della filettatura ISO L.230mm

Codice art.: 72101004
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Lima per filettatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 72101004
EAN / GTIN 4018754326167
Codice del produttore 72101004
Numero-L L60010 7844
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

Caratteristiche:
  • per il ripristino di filettature interne ed esterne
  • finitura sabbiata

Proprietà:

  • Dim.: ISO
  • Lunghezza mm (L): 230 mm
  • Peso: 115 g