• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.
    • Ultima occasione! Sono disponibili solo alcuni articoli e presto non saranno più disponibili nel nostro assortimento.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Pinza a becchi tondi diritti, cromata, con manici rivestiti, Lunghezza complessiva: 160mm

Codice art.: 710800 160
Sconto
22,72 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 18 gen 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
8 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 160 mm
Lunghezza griffe 30 mm
Forma delle ganasce tonda
Norma DIN ISO 5745
Esecuzione ganasce lisci all'interno
Impugnatura Rivestimento in multicomponente
Materiale In acciaio speciale per utensili, forgiato e temprato in bagno d'olio
Superficie pinza cromato
Tipo di prodotto Pinza a becchi tondi diritti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 710800 160
EAN / GTIN 4003773042907
Codice del produttore 22 05 160
Produttore/persona responsabile KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descrizione

Esecuzione:

Con becchi corti e robusti (tondi). Becchi lisci all’interno. Becchi lisci all’interno.
Pinza in esecuzione cromata, manici con rivestimenti in multicomponente.

Norma:

DIN ISO 5745

Materiale:

In acciaio speciale per utensili, forgiato e temprato in bagno d’olio.