Disco abrasivo con supporto in rete 3M Xtract™ Cubitron™ II 710W, 85698, 240+, 225 mm x NH

Codice art.: 7100293351
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 150 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 150 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100293351
EAN / GTIN 04064035086350
Codice del produttore 7100293351

Descrizione

Esecuzione:

Brand: Xtract™
Colore: Color: Viola
Industrie: Preparazione alla verniciatura // MRO // Veicolo speciale // Settore marino // Autocarrozzeria // Industriale generico // Lavorazione del legno // Trasporti // Ferrovie // Militare // Edilizia e costruzioni // Aerospaziale // Compositi // Trasporti e attrezzature pesanti
Forma del prodotto: Disco

Descrizione:

L'aspirazione della polvere incontra le prestazioni di taglio leader del settore nel disco abrasivo 3M Xtract™ Cubitron™ II Grid 710W. Questo disco abrasivo a rete di qualità superiore presenta un modello di levigatura unico su un supporto a rete che garantisce una levigatura praticamente priva di polvere con la leggendaria tecnologia di precisione 3M™. Potrete lavorare più pezzi per disco con meno polvere nell'ambiente, aumentando la produttività senza compromettere la salute dei lavoratori.

Proprietà:

I dischi con supporto in rete di qualità superiore consentono di ottenere una levigatura praticamente senza polvere
L'esclusiva struttura del 3M™ Precision Shaped Grain offre la velocità di taglio e la durata maggiori del settore
Parte della serie 3M Xtract™, la migliore per capacità di aspirazione della polvere e prestazioni
Consente di ottenere un ambiente di lavoro più pulito, rispetto ai tradizionali dischi con fori per l'estrazione delle polveri
Il supporto a strappo consente di sostituire i dischi in modo rapido e semplice
Ideale per vari substrati e applicazioni, comprese l'asportazione e la finitura fine
Disponibili in varie grane, da 80+ a 320+