Esecuzione:
Brand: Xtract™
Colore: Color: Viola
Industrie: Preparazione alla verniciatura // MRO // Veicolo speciale // Settore marino // Autocarrozzeria // Industriale generico // Lavorazione del legno // Trasporti // Ferrovie // Militare // Edilizia e costruzioni // Aerospaziale // Compositi // Trasporti e attrezzature pesanti
Forma del prodotto: Disco
Descrizione:
L'aspirazione della polvere incontra le prestazioni di taglio leader del settore nel disco abrasivo 3M Xtract™ Cubitron™ II Grid 710W. Questo disco abrasivo a rete di qualità superiore presenta un modello di levigatura unico su un supporto a rete che garantisce una levigatura praticamente priva di polvere con la leggendaria tecnologia di precisione 3M™. Potrete lavorare più pezzi per disco con meno polvere nell'ambiente, aumentando la produttività senza compromettere la salute dei lavoratori.
Proprietà:
I dischi con supporto in rete di qualità superiore consentono di ottenere una levigatura praticamente senza polvere
L'esclusiva struttura del 3M™ Precision Shaped Grain offre la velocità di taglio e la durata maggiori del settore
Parte della serie 3M Xtract™, la migliore per capacità di aspirazione della polvere e prestazioni
Consente di ottenere un ambiente di lavoro più pulito, rispetto ai tradizionali dischi con fori per l'estrazione delle polveri
Il supporto a strappo consente di sostituire i dischi in modo rapido e semplice
Ideale per vari substrati e applicazioni, comprese l'asportazione e la finitura fine
Disponibili in varie grane, da 80+ a 320+