Esecuzione:
Colore prodotto: Nero
Adesione molto elevata su quasi tutti i rivestimenti in polvere// ottima adesione su un'ampia varietà di superfici, tra cui la maggior parte dei rivestimenti verniciati a polvere, metalli, vetro, legno sigillato, acrilato, policarbonato e ABS
Lunghezza complessiva: 33 m
Ampiezza complessiva: 9 mm
Garantisce una tenuta permanente contro acqua, umidità e altri collegamenti/collegamenti rapidi e semplici
Descrizione:
Il modo forte, veloce e semplice per creare fissaggi durevoli e affidabili, eliminando rivetti, viti, bulloni e saldature. Il nastro 3M™ VHB™ 5962 offre elevata resistenza e durata nel tempo. Offre flessibilità di progettazione grazie alla sua viscoelasticità e alla potente capacità di incollare una varietà di superfici.
Proprietà:
Adesivo acrilico modificato, nero, 1.55 mm, con anima in schiuma acrilica molto conformabile
Eccellente adesione ad un'ampia varietà di superfici, comprese la maggior parte delle vernici a polvere, metalli, vetro, legno sigillato, acrilico, policarbonato, ABS
Ottime prestazioni in condizioni estreme, resistenza ai raggi UV e ai solventi
Elevata resistenza all'invecchiamento
Crea una sigillatura permanente contro acqua, umidità e altro ancora
L'elevato assorbimento di stress dinamico riduce le vibrazioni e lo stress da urti
Eliminazione di forature, rifiniture, avvitamenti, saldature e operazioni di pulizia
Consente l'utilizzo di materiali dissimili più sottili e più leggeri
Progettato per uso interno ed esterno
Nota:
Incollaggio pannello su telaio
Fissaggio del rinforzo al pannello
Incollaggio di materiale decorativo, rifiniture, accessori
Incollaggio di targhette identificative, loghi e segnali
Incollaggio display elettronici
Incollaggio lenti finestra nell'alloggiamento