Esecuzione:
Colore prodotto: Nero
Post-elaborazione ridotta
Lunghezza complessiva: 33 m
Ampiezza complessiva: 6 mm
Utilizzabile su superfici ruvide e irregolari
Descrizione:
Il nastro VHB™ 5952 di 3M™ è un nastro espanso a cellule chiuse, acrilico, sensibile alla pressione, biadesivo e molto conformabile. Colore: nero, spessore: 1,1 mm
Proprietà:
Un metodo di incollaggio semplice e veloce che fornisce un'elevata resistenza e una lunga durabilità
L'adesivo sensibile alla pressione si fissa con il semplice contatto, garantendo un'adesione immediata e a forte tenuta
Aspetto pulito
Elevata resistenza all'invecchiamento
Crea una sigillatura permanente contro acqua, umidità e altro ancora
L'elevato assorbimento di stress dinamico riduce le vibrazioni e lo stress da urti
Eliminazione di forature, rifiniture, avvitamenti, saldature e operazioni di pulizia
Consente l'utilizzo di materiali dissimili più sottili e più leggeri
Progettato per uso interno ed esterno
Nota:
Incollaggio pannello su telaio
Fissaggio del rinforzo al pannello
Incollaggio di materiale decorativo, rifiniture, accessori
Incollaggio di targhette identificative, loghi e segnali
Incollaggio display elettronici
Incollaggio lenti finestra nell'alloggiamento