Scotch-Brite™ Ruota Clean and Strip XT Pro Extra Cut con perno, XB-ZS, 100 mm x 25 mm x 6 mm, A XCRS

Codice art.: 7100192739
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Tessuto abrasivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100192739
EAN / GTIN 04054596606906
Codice del produttore 7100192739
Numero-L L51710 1482

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Verde
Il minerale di ossido di alluminio rimuove in modo aggressivo lo strato superiore e affina il metallo nudo sottostante.
L'elevata adattabilità offre una superficie di contatto più ampia per una maggiore velocità di rimozione.
Fibra ad alta resistenza, resistente ai breakout e offre prestazioni ottimali ai bordi.
Resistente alle sollecitazioni e quindi prestazioni di taglio uniformi

Descrizione:

Il disco Scotch-Brite™ Clean and Strip XT Pro Extra Cut è dotato di minerale abrasivo in ossido di alluminio incorporato in una struttura di nylon aperta. I nostri dischi sono progettati per rimuovere i rivestimenti più resistenti, compresi gli strati spessi di ruggine e vernice e quelli corrosi, rifinendo e mascherando allo stesso tempo il metallo nudo sottostante.

Proprietà:

Rimuove rapidamente ruggine pesante, vernice spessa e corrosione e pulisce le saldature
Il minerale in ossido di alluminio rimuove efficacemente lo strato esterno e rifinisce il metallo nudo sottostante
L'elevata conformabilità permette di raggiungere una maggior superficie di contatto per un superiore potere di asportazione
La fibra ad alta resistenza sopporta l'usura e garantisce ottime prestazioni sui bordi
Resiste all'intasamento per un'azione di taglio costante
Alta velocità e basse vibrazioni

Nota:

Pulizia delle saldature, rimozione di ruggine pesante, ruggine, vernice spessa, corrosione e bruciature di saldatura