Casco per saldatura 3M™ Speedglas™ 9100 QR, dotato di schermo 9100XX (art. 50 11 25)

Codice art.: 7100166718
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Maschera per saldature

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100166718
EAN / GTIN 04046719868483
Codice del produttore 7100166718
Numero-L L01140 175

Descrizione

Esecuzione:

Nuovo numero di catalogo: 7100166718
Il sistema 3M™ Speedglas™ Qucik Release (QR) può essere collegato a un'ampia gamma di caschi di sicurezza industriali. Con il sistema QR, è possibile fissare rapidamente una maschera per saldatore 3M™ Speedglas™ all'elmetto di sicurezza.
Filtro per saldatura Speedglas™ 9100XX: livelli di protezione e oscurità variabili 5,8,9-13 per la maggior parte delle procedure di saldatura.
Ciascun livello scuro può anche essere impostato come livello fisso (permanente, ad esempio la tonalità 3 per le applicazioni di levigatura).
La funzione di ritardo consente all'utente di regolare liberamente il tempo di illuminazione (da buio a luce).

Descrizione:

Casco per saldatura Speedglas 9100-QR dotato di casco di sicurezza 3M™ H-701 e schermo per saldatura 3M™ Speedglas™ 9100XX (73x107).

Proprietà:

nuovo numero di catalogo: 7100166718
Il sistema 3M™ Speedglas™ Qucik Release (QR) può essere applicato a un'ampia gamma di elmetti di sicurezza industriali comunemente utilizzati nel settore. Il sistema QR consente di agganciare o sganciare rapidamente la maschera da saldatura 3M™ Speedglas™ dall'elmetto.
Per una commutazione affidabile in tutti i processi di saldatura applicati, la sensibilità del rilevamento dell'arco può essere determinata dall'utente
Il comfort di saldatura a punti (livello 5) aiuta a ridurre l'affaticamento degli occhi durante la saldatura a punti prolungata.
L'elmetto 3M™ H-700 è un casco di sicurezza industriale robusto e leggero. Il profilo basso contribuisce a garantire la stabilità e l'aderenza alla testa.
Schermo corto per una visione chiara verso l'alto. Ampia gamma di accessori disponibili, ad esempio occhiali di sicurezza integrati, mentoniera (a 2 punti), paraorecchie ecc.
Con la guida QR fissata al casco, la maschera di saldatura automatica può essere staccata dal casco con un solo movimento della mano. Ciò significa che il casco può rimanere sulla testa anche senza la maschera di saldatura automatica.

Nota:

Use for welding applications