Esecuzione:
Colore prodotto: Bianco
Lunghezza complessiva: 23 m
Ampiezza complessiva: 1372 mm
Descrizione:
Il nastro di montaggio piastre 3M™ Cushion-Mount™ Plus E1015H è stato creato per il montaggio delle piastre fotopolimeriche sui cilindri di stampa. Il nostro nastro in schiuma biadesivo, bianco, da 0,38 mm, presenta la caratteristica del rilascio aria con elevata adesione lato piastra. Viene utilizzato per i lavori di combinazione.
Proprietà:
Nastro di montaggio bianco per lastre flessografiche con micro canali nello strato adesivo, rimozione facile e pulita del cliché, tollerante alla contaminazione da inchiostro, 0,38mm// White mounting tape for flexo plates with micro channels in the adhesive layer, easy and clean removal of the cliché, tolerant to ink contamination, 0,38mm
Struttura anti-bolla// Struttura anti-bolla
L'assorbimento delle vibrazioni consente di aumentare la velocità di stampa senza compromettere la qualità// L'assorbimento delle vibrazioni consente di aumentare la velocità di stampa senza compromettere la qualità
Eccellente riposizionabilità// Eccellente riposizionabilità
Nota:
For mounting photopolimeric plates to print cylinders or sleeves