3M™ Silver Disco da sbavo T27 150x 7 x 22.2 mm PN51749

Codice art.: 7100141089
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 20 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 20 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Disco abrasivo per sgrossatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100141089
EAN / GTIN 04054596443983
Codice del produttore 7100141089

Descrizione

Esecuzione:

Perfettamente adatto per l'asportazione di trucioli, la smussatura e la rimozione di cordoni di saldatura
Il bulinos formato di precisione 3M taglia eccezionalmente velocemente, contribuendo ad aumentare la produttività
Dischi duraturi con prestazioni elevate
Adatto a un'ampia gamma di materiali come l'acciaio dolce e l'acciaio inossidabile
Progettato per essere utilizzato solo con gli strumenti e gli accessori appropriati.

Descrizione:

Il disco da sbavo a centro depresso 3M™ Silver è il nostro disco di Tipo 27, progettato per offrire una combinazione impareggiabile di prestazioni e valore, che consente di effettuare un taglio rapido e uniforme durante la molatura e la rimozione di materiale pesante su acciaio inox, acciaio dolce, leghe per il settore aerospaziale e altro ancora.

Proprietà:

Le grane di precisione 3M tagliano in modo eccezionalmente veloce, contribuendo ad aumentare la produttività
Lenti resistenti con ottime caratteristiche prestazionali
Nota sulla sicurezza: da utilizzare solo con utensili dotati di cofano protettivo approvato (secondo la norma DIN EN 12413 per gli abrasivi legati).

Nota:

Per applicazioni di levigatura aggressive come smussatura, rimozione di scorie e pellicole, finitura di saldature e bordi.