Esecuzione:
Eccellenti prestazioni di rimozione
Lunga durata per un minor numero di sostituzioni dei dischi
Nessun componente metallico, nessun residuo metallico sulla superficie da lavorare - Riduce al minimo il rischio di corrosione
Crea una superficie ideale per ulteriori lavorazioni (rivestimento superficiale, verniciatura, ecc.)
Cambio rapido per una maggiore produttività
Descrizione:
La saldatura laser delle cuciture del tetto nella produzione automobilistica è all'avanguardia e diventerà il processo standard più utilizzato nei prossimi anni. Tuttavia, il passaggio a questo metodo di giunzione è accompagnato dalla necessità di un'adeguata finitura del giunto zero del tetto prima del processo di verniciatura. È qui che il disco Scotch-Brite™ Laser Braze Finishing Wheel, sviluppato appositamente per le applicazioni robotiche, fa un lavoro eccellente. Dopo tutto, oltre al corretto controllo della forza applicata, della velocità della ruota e del braccio del robot, la scelta della ruota giusta è essenziale per il successo.
Proprietà:
Produce una superficie ideale per le lavorazioni successive (rivestimento superficiale, verniciatura, ecc.)