Esecuzione:
Colore prodotto: Marroncino
Il modello Nastro Adesivo è resistente a attorcigliamenti, abrasioni, umidità e abrasione per garantire un'adesione duratura
Lunghezza complessiva: 66 m
Ampiezza complessiva: 50 mm
Disponibile con stampa individuale (istruzioni di sicurezza, loghi dei marchi)
Descrizione:
Il nastro da imballo Scotch® 371 è un nastro sigillante per chiusura scatole di uso generico, progettato per chiudere in modo sicuro scatole in un'ampia gamma di materiali leggeri e cartoni, compreso il cartone ondulato.
Proprietà:
Nastro da imballo economico e affidabile per applicazioni leggere di confezionamento// Nastro da imballo economico e affidabile per applicazioni leggere di confezionamento
Buona aderenza iniziale ad un'ampia varietà di materiali, tra cui pannelli in fibra// Buona aderenza iniziale ad un'ampia varietà di materiali, tra cui pannelli in fibra
Il supporto si adatta intorno agli angoli e alle aree ruvide per una tenuta ermetica// Il supporto si adatta intorno agli angoli e alle aree ruvide per una tenuta ermetica
Il nastro resiste a tagli, abrasioni, umidità e rigature// Il nastro resiste a tagli, abrasioni, umidità e rigature
Buona resistenza agli strappi e alle lacerazioni// Buona resistenza agli strappi e alle lacerazioni
Adesione eccellente alla carta riciclata e liner e al cartone
Nota:
Sigillatura di scatole leggere
Gamma di applicazioni dalle migliori prestazioni per scatole scanalate con un peso fino a 30 kg