3M™ Nastro biadesivo con supporto in poliestere 9495B, Nero, 686 mm x 55 m, 0,14 mm

Codice art.: 7100064639
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100064639
EAN / GTIN 50051115256498
Codice del produttore 7100064639

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Nero
Ampiezza complessiva: 685.8 mm

Descrizione:

Il nastro biadesivo 3M™ 9495 resiste a condizioni ambientali estreme e garantisce resistenza e facilità di manipolazione durante l'applicazione. Questo nastro biadesivo presenta un supporto in poliestere nero da 0,5 mil rivestito su entrambi i lati con il nostro adesivo 200MP. È ideale per la grafica, le targhette e il montaggio di display a LED. Una carta protettiva rivestita in PE di 107 µm di spessore fornisce un'ulteriore stabilità per un'applicazione efficiente.

Proprietà:

Il supporto in PET da 0,5 mil di spessore offre una maggiore stabilità dimensionale e una più facile manipolazione durante la laminazione e la fustellatura.
L'adesivo 3M™ 200MP è lo standard del settore per il fissaggio di grafiche e targhette.
Presenta uno strato adesivo da 2,9 mil sul fronte e uno da 2,3 mil sul retro per una varietà di applicazioni.