3M™ Venture Tape™ Nastro biadesivo PET 1163MS74

Codice art.: 7100037501
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 200 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 200 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100037501
EAN / GTIN 50051128953827
Codice del produttore 7100037501

Descrizione

Esecuzione:

Lunghezza complessiva: 50 m
Ampiezza complessiva: 6 mm

Descrizione:

Il nastro in PET biadesivo 3M™ Venture Tape™ 1163MS74 è un nastro in PET biadesivo ad alte prestazioni e ad alta aderenza montato su un liner di rilascio da 74 libbre. Questo nastro si lega a una varietà di superfici difficili, tra cui plastiche ad alta energia superficiale e materiali compositi. Questo nastro è progettato per applicazioni di incollaggio impegnative e progettato con un'eccellente resistenza ai raggi UV e alla temperatura.

Proprietà:

Nastro adesivo ad alte prestazioni appositamente progettato per le applicazioni di incollaggio più impegnative
Adatto per schiume, strati isolanti, carta, plastica, metalli e materiali compositi.
Strato interno rastremato per applicazioni a due strati nei canali del grasso