Esecuzione:
Le proprietà riflettenti aiutano a migliorare la visibilità dell'utilizzatore durante la notte o in condizioni di scarsa visibilità, le proprietà fluorescenti aiutano a rendere il materiale visibile alla luce del giorno, al mattino e al crepuscolo
I valori di riflettanza della striscia argentata e i valori di colore della parte gialla soddisfano i requisiti della norma ISO 20471
Lunghezza complessiva: 100 m
Ampiezza complessiva: 76.2 mm
Adatto per l'uso su tessuti sensibili che possono essere puliti solo chimicamente
Descrizione:
Telo riflettente 3M™ Scotchlite™ 9687, in giallo-argento-giallo, dal design eccellente per capi d'abbigliamento protettivi, quali indumenti ignifughi e antincendio, che richiedono un'elevata visibilità sia di giorno che di notte.
Proprietà:
Le proprietà riflettenti contribuiscono a migliorare la visibilità di chi li indossa di notte o in condizioni di scarsa illuminazione, mentre le proprietà fluorescenti contribuiscono a rendere il materiale altamente visibile alla luce del giorno, all'alba e al tramonto.
I valori di riflettività della striscia d'argento e i valori di colore della parte gialla soddisfano i requisiti della norma ISO 20471.
Può essere utilizzato per indumenti protettivi ignifughi in conformità alla norma EN 469.
Buona lavabilità nel bucato domestico a 60° C
Adatto per l'uso su tessuti delicati che possono essere lavati solo a secco
Nota:
Per l'abbigliamento dei vigili del fuoco e per gli indumenti da lavoro ignifughi in cui è richiesta un'elevata visibilità diurna e notturna.