Descrizione:
Utilizzando un tessuto in poliestere rigido, il nastro ZA-P43 PE Y di QUALITÀ SUPERIORE Tyrolit offre i più elevati tassi di rimozione su acciaio e metalli non ferrosi nelle applicazioni con pressione da leggera a media. I liquidi di raffreddamento attivi nel legante riducono la generazione di calore durante la macinazione. Una caratteristica speciale di queste bande di tirolite è che possono essere utilizzate anche in applicazioni umide con olio, emulsione o acqua e forniscono comunque i migliori risultati.
Proprietà:
- Forma: Nastro in tessuto
- Idoneità dei materiali: Acciaio, metalli non ferrosi
- Linea di prodotti: PREMIUM
- Specifiche : ZA-P43 PE Y JTS ZA40
- Dimensioni (L x C): 75 x 2000 mm
- Spessore: 75 mm
- Foratura: 2000 mm
- Grana: 40
- Strumento per: Smerigliatrice a nastro stand-up
Vantaggi:
- Eccellenti prestazioni di rimozione e ideali per lavorazioni a pressione leggera e media
- Bassa generazione di calore durante la molatura grazie al liquido di raffreddamento attivo nell'incollaggio
- Tessuto in poliestere rigido per le massime prestazioni di rimozione
Uso:
- Per applicazioni impegnative su acciaio e metalli non ferrosi
- In particolare per applicazioni umide con olio, emulsione o acqua
Raccomandazioni:
- Grana 36/40/60 per la massima velocità di rimozione
- Grana 80/120 per una perfetta finitura della superficie