• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 14 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 15/05/2026

Tyrolit TFC disco velcrato 125 ZA80 PREMIUM universale

Codice art.: 706142
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 50 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 50 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Denominazione originale prodotto FAST CHANGE; TFC

Identificazione e classificazione

Codice articolo 706142
EAN / GTIN 9003177061424
Codice del produttore 706142
Numero-L L50140 2169
Produttore/persona responsabile Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Esecuzione:

  • PREMIUM

Descrizione:

  • Questo utensile Tyrolit Fast Change (TFC) è disponibile sia con un supporto in carta di spessore che con un supporto in fibra sottile.
  • In combinazione con il corindone al zirconio incorporato, questo significa massima aggressività e massima durata per l'operatore.
  • I refrigeranti attivi assicurano inoltre una rettifica fresca e pulita del pezzo.
  • Grazie a una chiusura a fast change sul retro, questi dischi possono essere sostituiti in modo rapido e sempliceun vantaggio in qualsiasi officina.
  • Il disco con supporto in fibra, in particolare, consente di lavorare facilmente sui cordoni di saldatura più piccoli e sulle saldature a punti.

Proprietà:

  • Forma: Disco di carta
  • Idoneità dei materiali: Acciaio, acciaio inox, legno, metalli non ferrosi, plastica / PVC, Gelcoat, compositi, colata
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : ZA-P45 P F ZA80
  • Diametro: 125 mm
  • Grana: 80
  • Strumento per: Levigatrici roto-orbitali

Vantaggi:

  • Il corindone allo zirconio combinato a una base in carta straordinaria e resistente assicura la massima abrasività e durata
  • Refrigerante attivo nel legante per una molatura a freddo pulita
  • Sistema Tyrolit Fast Change per un cambio mola semplice e rapido grazie alla chiusura a strappo

Uso:

  • Per la sgrossatura e la lavorazione fine di acciaio, metalli non ferrosi, compositi e gel coat

Materiale:

  • Acciaio/Acciaio inossidabile/Legno/Alluminio/Plastica/PVC/Gelcoat/Materiali compositi/Materiali di ghisa
  • Acciaio/Acciaio inossidabile/Legno/Alluminio/Plastica/PVC/Gelcoat/Materiali compositi/Materiali di ghisa

Per:

  • Smerigliatrice eccentrica

Raccomandazioni:

  • Grossezza del grano 40 per la lavorazione di cordoni di saldatura di dimensioni ridotte e cordoni di saldatura a punti
  • Grossezza del grano 60 per il massimo rendimento di asportazione
  • Grossezza del grano 80/120 per una finitura superficiale perfetta

Nota:

  • Per lavori di sgrossatura e rifinitura su acciaio, metalli non ferrosi, materiali composti e gel coat