Tronchese con tagliente laterale con occhiello di sicurezza 160 mm

Codice art.: 706045 160
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
69 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 160 mm
Capacità di taglio filo dolce fino a ⌀ 4 mm
Capacità di taglio filo duro fino a ⌀ 2 mm
Tipo di prodotto Pinza tagliente

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 706045 160
EAN / GTIN 4003773080022
Codice del produttore 70 05 160 T

Descrizione

Esecuzione:

Pinza con occhiello di sicurezza per l’applicazione di un dispositivo di protezione anticaduta. Occhiello di sicurezza ben saldato con il manico, portata dinamica fino a un'altezza di caduta di 3 m.

Uso:

Per l'impiego in costruzioni sopra e sotto il livello del suolo, la riparazione di edifici, scalatori industriali, copritetti, fiere, ecc.

Materiale:

Acciaio elettrico al cromo-vanadio, forgiato.

Nota:

Altre versioni e dimensioni disponibili su richiesta.