Šoninio kirpimo žnyplės su suvirinta ąsele 160 mm

Prekės Nr.: 706045 160
reikia užklausti
Yra sandėlyje
69 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 160 mm
Kerpa minkštą vielą iki ⌀ 4 mm
Kerpa kietą vielą iki ⌀ 2 mm
Produkto rūšis pjaunančios žnyplės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 706045 160
EAN / GTIN 4003773080022
Gamintojo numeris 70 05 160 T

Aprašymas

Modelis:

Replės su privirinta ąsele, skirta apsaugoms nuo nukritimo tvirtinti. Prie rankenos privirinta ąselė, dinaminė apkrova iki 3 m aukščio.

Paskirtis:

Skirta darbui aukštuminėse, požeminėse statybose, pastatų priežiūros darbams, ant pramoninių pastolių, dengiant stogus, įrengiant parodų stendus ir pan.

Apdirbama medžiaga:

Chromo-vanadžio plienas, lydytas elektros krosnyje, kaldintas štampavimo būdu.

Pastaba:

Kiti modeliai ir dydžiai užsakomi pagal paklausimą.