Descrizione:
Grazie a questi versatili fogli in tessuto Basic, è possibile livellare, lisciare e persino eseguire operazioni di sbavatura leggere. Grazie alla distribuzione aperta della granella, sono perfetti per la macinazione a secco e offrono sempre risultati eccellenti. Che tu sia un principiante o un esperto, i fogli su una superficie di tessuto ti renderanno perfettamente attrezzato.
Proprietà:
- Forma: Fiocco in tessuto
- Idoneità dei materiali: Legno, acciaio, acciaio inossidabile, metalli non ferrosi, compositi, Gelcoat, plastica / PVC, vernice / lacca
- Linea di prodotti: BASIC
- Specifiche : A-B01 C JX
- Dimensioni (P x a): 230 x 280 mm
- Spessore: 230 mm
- Foratura: 280 mm
- Grana: 400
- Strumento per: Molatura manuale
Vantaggi:
- Soluzione ottimale per la levigatura a secco grazie alla distribuzione aperta della granella su una base in cotone semi-flessibile
- Ampio campo di impiego
Uso:
- Per la preparazione delle superfici a mano o in combinazione con una levigatrice orbitale
- Per l'allineamento, la levigatura, la sbavatura leggera, la lavorazione fine dei rivestimenti e la preparazione generale delle superfici