• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Pinza universale al vanadio, lucidata, Lunghezza complessiva: 200mm

Codice art.: 703000 200
Sconto
12,87 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 31 lug 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
480 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forma ganasce/forchetta es. piatta
Posizione ganasce/forchetta diritte
Esecuzione ganasce/forchetta Es. dentata
Per wire (hard); piano wire
Diametro max., Filo armonico 2 mm
Diametro max., Filo (duro) 2,5 mm
Sfaccettatura Nessun testimone
Tipo di articolazione Cerniera passante
Materiale, impugnatura plastica
Contenuto parte singola
Tipo di prodotto Pinza universale
Materiale acciaio al cromo-vanadio
Superficie es. lucida
Processo di produzione Es. forgiata
Normativa DIN ISO 5746
Lunghezza complessiva 200 mm
Manico/impugnatura impugnatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 703000 200
EAN / GTIN 4045197282576
Codice del produttore 703000 200
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Superfici di presa zigrinate. Taglienti temprati a induzione (circa 64 HRC), anche per filo armonico.
Pinza in esecuzione lucida, manici rivestiti in plastica.

Norma:

DIN ISO 5746

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, forgiato.