Mazzuole di gomma

Codice art.: 70140004
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Martello

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 70140004
EAN / GTIN 4018754041268
Codice del produttore 70140004
Numero-L L60010 3058

Descrizione

Descrizione:

  • Realizzato in gomma dura e dura con durezza di circa 90 Shore A.
  • A norma DIN 5128-90
  • Con manico in frassino lucido

Proprietà:

  • Diametro (mm): 90 mm
  • Durezza: 90 Shore
  • L1: 380 mm
  • L2: 140 mm
  • Lunghezza [mm]: 380 mm
  • Peso: 1220 g