• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, sabato 13 dicembre l'eShop non sarà disponibile. Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati.
  • Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Martello di composizione in gomma L.350mm 780g 90Shore

Codice art.: 70140003
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Martello

Identificazione e classificazione

Codice articolo 70140003
EAN / GTIN 4018754041251
Codice del produttore 70140003
Numero-L L60010 3057
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

Caratteristiche:
  • in gomma resistente con una durezza di circa 90 Shore A.
  • con manico in frassino
  • secondo DIN 5128-90

Proprietà:

  • Diametro (mm): 75 mm
  • Livello di durezza: 90 Shore
  • L1: 350 mm
  • L2: 130 mm
  • Lunghezza mm (L): 350 mm
  • Peso: 780 g