3M™ HDT-AN 22/6 mm - Guaina termorestringente a parete spessa, con adesivo termofusibile interno - Fattore di restringimento 4:1. Confezione da esposizione- Spezzoni da 1mt - Colore Nero

Codice art.: 7000099377
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 8 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 8 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Passacavo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000099377
EAN / GTIN 08712403573341
Codice del produttore 7000099377

Descrizione

Esecuzione:

Colore del prodotto: nero
Senza alogeni
Lunghezza totale: 1 m
Guaina termorestringente robusta in poliolefina reticolata per radiazioni
Diametro e tasso di ritiro secondo DIN 47640

Descrizione:

3M™ HDT-AN è una gamma di tubi termorestringenti senza alogeni a parete pesante, progettati per fornire prestazioni affidabili per giunzioni elettriche, connessioni e terminazioni fino a 1,0 kV, così come la protezione meccanica e ambientale. I tubi termorestringenti HDT-AN hanno una parete esterna in poliolefina reticolata senza alogeni con uno strato interno adesivo applicato in fabbrica.

Proprietà:

Conforme alla normativa RoHs
Alto tasso di ritiro
Robusto tubo termorestringente in poliolefina polimerizzata per irraggiamento
Buone proprietà di isolamento elettrico
Buona resistenza chimica
Strato adesivo integrato
Resistente ai raggi UV

Nota:

Per l'isolamento resistente all'invecchiamento, ai raggi UV e all'umidità di cavi in plastica e di terra e come guaina esterna per set di cavi di controllo