Esecuzione:
Colore del prodotto: nero
Rapporto di restringimento: 3:1
Lunghezza totale: 300 m
Molto flessibile
Riduzione rapida
Descrizione:
3M™ ATW è una gamma di guaine sottili termorestringenti, progettata per fornire prestazioni affidabili a giunzioni, connessioni e terminazioni elettriche fino a 600 V. Le guaine termorestringenti ATW hanno una parete reticolata in poliolefina ritardante alla fiamma e un rapporto di restringimento di 3:1. Le guaine ATW sono certificate UL-224.
Proprietà:
Resistenza superiore all'abrasione, alla corrosione e agli agenti chimici.
Prestazioni affidabili per giunzioni, connessioni e terminazioni elettriche
Adatto per cavi aerei di grandi dimensioni, giunzioni e cavi della batteria
Realizzato in poliolefina reticolata nera
Resistente alle temperature da -55 a 105 °C
Il tubo flessibile ritardante di fiamma è classificato per applicazioni a 600 V
Elevata flessibilità alle basse temperature
Buona resistenza chimica
Autoestinguente
Parete extra sottile
Materiale del tubo: poliolefina, flessibile
Nota:
Protezione meccanica ed elettrica per componenti con diametri diversi
Universalmente applicabile per la produzione di alti volumi