Esecuzione:
Colore prodotto: Bianco
Legami durevoli e forti
Lunghezza complessiva: 66 m
Ampiezza complessiva: 25 mm
Possibilità di design avanzato
Descrizione:
Il nastro biadesivo in schiuma 3M™ 9528 è una schiuma in polietilene biadesiva, con una struttura a cellule chiuse e una densità pari a 95 kg/m³, dotata di un adesivo in gomma. Si tratta di un adesivo a presa elevata, adatto alle applicazioni con prestazioni minori.
Proprietà:
Schiuma di polietilene biadesiva a cellule chiuse, dello spessore di 0,8 mm, dotata di un adesivo a base di gomma resina
Utilizzabile per applicazioni a prestazioni ridotte
Utilizzabile per l'assemblaggio di insegne (POS), stemmi leggeri, targhe e per altre applicazioni
Aderisce su poster, insegne, targhe e parti in plastica e campionari
Lo spesso rivestimento in PTFE crea una superficie straordinariamente uniforme e non collosa a basso attrito
Post-elaborazione ridotta
Collegamenti rapidi e semplici
Ridurre i costi di produzione
Ideale per l'incollaggio di materiali a costi contenuti
Forza adesiva iniziale molto elevata
Nota:
Per uso interno
Per unire materiali ad alta energia come metalli, superfici laccate, legno laccato, vetro, ceramica e molte plastiche