Esecuzione:
Colore del prodotto: trasparente
Adatto per la sigillatura di imballaggi in schiuma
Lunghezza totale: 66 m
Larghezza totale: 19 mm
Descrizione:
Un nastro per reggette di utilità progettato per fissare, raggruppare e rinforzare le merci per il movimento e la spedizione all'interno dell'impianto.
Proprietà:
Elevata resistenza al taglio e adesione iniziale
Eliminazione di rotture o strappi, anche se sono stati tagliati o forati durante la lavorazione.
Le applicazioni includono l'impacchettamento sicuro di tubi cilindrici, tubi di plastica e aste metalliche, nonché l'impacchettamento di pacchi postali, la sigillatura di imballaggi alimentari, la sigillatura di imballaggi in schiuma e la tenuta di scatole di cartone impilate su pallet.
Nota:
Nastro per fardellare, fissare e pallettizzare