3M™ Indumento protettivo, tipo 5/6, bianco, 4510-S

Codice art.: 7000089661
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 20 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 20 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Colore weiß
Taglia unisex S
Tipo di prodotto Tuta per la protezione da sostanze chimiche

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000089661
EAN / GTIN 04046719401550
Codice del produttore 7000089661
Numero-L L01110 651

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Bianco
Size: S
Realizzato in un morbido e leggero tessuto non tessuto con un laminato microporoso per la protezione dagli spruzzi, la resistenza e la traspirabilità
Protezione certificata contro la polvere e gli spruzzi di liquidi pericolosi in misura limitata (tipo 5/6)
Cappuccio in 2 pezzi, zip a 2 vie con patta con aperture elastiche per ridurre il rischio di esposizione della pelle.

Descrizione:

L'indumento protettivo 3M™ 4510 offre una protezione economica contro agenti infettivi, determinate polveri pericolose e schizzi limitati di liquidi. Il laminato PE è dotato di micro-pori che consentono al calore di fuoriuscire e all'umidità di evaporare dalla pelle e attraverso l'indumento, offrendo una soluzione leggera, confortevole e allo stesso tempo protettiva.

Proprietà:

Indumento tipo 5/6 progettato per offrire una protezione economica contro le polveri pericolose e gli schizzi limitati di liquidi.
Protezione biologica/da agenti infettivi secondo EN 14126
Realizzato in un leggero morbido tessuto non tessuto con laminati microporosi, per la protezione dagli schizzi, resistenza e traspirabilità
Protezione certificata contro polveri pericolose di tipo 5/6 e schizzi limitati di liquidi
Il design del cappuccio a 2 lembi, la cerniera a doppia chiusura con patta di protezione e le aperture elasticizzate riducono il rischio di esposizione cutanea
Rivestimento antistatico EN 1149-5 che riduce le scosse elettriche e il rischio di scintille

Nota:

Lavorare nell'industria farmaceutica
Smaltimento dell'amianto
Ispezione dell'amianto
Spruzzatura e rivestimento di vernice
Lavori di isolamento
Pulizia industriale leggera
Manutenzione delle macchine
Applicazioni in camera bianca
Levigatura e lucidatura