Esecuzione:
6-punzonati
Duro
Filettature M8 o 5/16
Ø 125 o 150 mm
Più efficienza
Descrizione:
Il platorello 3M™ Stikit™ è realizzato in schiuma di densità media per offrire un taglio rapido e resistenza agli urti durante la carteggiatura di superfici piane o sagomate. Garantisce la perfetta aderenza dei dischi* 3M™ Stikit™. I nostri platorelli presentano un bordo flessibile rastremato che consente di produrre una finitura e una mascheratura omogenee. *Acquistabile a parte
Proprietà:
Il supporto permette di utilizzare dischi 3M™ Hookit™ (acquistabili a parte) su una smerigliatrice angolare o su levigatrice
Il materiale dell'interfaccia in nylon rosso offre un'ottima aderenza del disco le applicazioni a velocità elevata, ma al tempo stesso consente una rimozione semplice e rapida
La schiuma di densità media assicura flessibilità, all'occorrenza, su superfici piane o sagomate
Il bordo rastremato offre flessibilità e ottimizza le operazioni di assottigliamento dei bordi e mascheratura
Notevole capacità di asportazione
Ideale per grandi aree
Nota:
Per la levigatura grossolana e intermedia
Permette di utilizzare dischi 3M™ Hookit™ (acquistabili a parte) su una smerigliatrice angolare o su levigatrice