3M™ ScotchCode™ Rotolo di nastro di ricambio per marker a filo

Codice art.: 7000058270
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 50 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 50 Pezzi
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Nastro di segnaletica

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000058270
EAN / GTIN 50054007094222
Codice del produttore 7000058270
Numero-L L01310 1655

Descrizione

Esecuzione:

Colore del prodotto: bianco
Nastro in poliestere sottile e conformabile, resistente alle marcature, all'olio, ai solventi e all'acqua.
Lunghezza totale: 2,4 m
Larghezza totale: 5,46 mm

Descrizione:

Il rotolo di nastro di ricambio per marker a filo SDR 3M™ ScotchCode™ è un rotolo di ricambio per il dispenser di nastro per marker a filo 3M™ ScotchCode™ ed è disponibile come singoli numeri, lettere o simboli.

Proprietà:

Rotolo di ricarica per il dispensatore di nastro adesivo per marcatura cavi 3M™ ScotchCode™ STD.
Stampato con caratteri di facile lettura
Il nastro in poliestere sottile e conformabile è resistente alla vernice, all'olio, ai solventi e all'acqua.
Soddisfa i metodi di test standard ASTM D-1000 ed è conforme alla normativa RoHS 2011/65/UE.

Nota:

Per la marcatura di terminali, morsettiere, cablaggi di pannelli o quadri elettrici durante la manutenzione o la riparazione.
Per l'identificazione di fase su fili/cavi di grande o piccolo diametro, tubi flessibili e parti di ricambio