3M™ Dual Lock™ Sistema di fissaggio richiudibile SJ3560, Trasparente, 19 mm x 45.7 m, 5.7, Pacchetti doppi

Codice art.: 7000051893
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000051893
EAN / GTIN 00021200862816
Codice del produttore 7000051893

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Trasparente
Chiusura a testa di fungo
Lunghezza complessiva: 45.72 m
Ampiezza complessiva: 19.05 mm
Riduzione della manutenzione/tempo di inattività grazie al facile smontaggio

Descrizione:

Il sistema di fissaggio richiudibile Dual Lock™ SJ3560 di 3M™ presenta un adesivo acrilico trasparente sulla parte posteriore del sistema di fissaggio richiudibile in polipropilene trasparente, con 38 peduncoli per centimetro quadrato e uno spessore totale accoppiato di 5,84 mm. La chiusura del sistema di fissaggio richiudibile Dual Lock™ SJ3560 di 3M™ ha una durata di mille volte.

Proprietà:

Un sistema di fissaggio nero con peduncoli a forma di fungo provvisto di un adesivo acrilico trasparente a pressione.
Tipo di sistema di fissaggio in poliolefina con densità dei peduncoli di tipo 250 compatibile con i tipi 170, 250, 400.
Progettato per aderire perfettamente su metalli, vetro e materie plastiche a elevata energia superficiale.
Duraturo - fino a 1000 aperture e chiusure prima di perdere il 50% dell'originale resistenza alla trazione
Presenta un'eccellente resistenza al calore fino a temperature di 104 °C
Testine trasparenti ad incastro a forma di fungo (densità dello stelo 250 per 6,5 cm²)
Resistente all'umidità e ai raggi UV
Aiuta a ridurre le vibrazioni

Nota:

Attacco pannello e piastra di copertura
Segnaletica interna
Finiture decorative
Partizioni d'ufficio
Applicazione grafica
Pannelli d'accesso
Veicoli speciali (accessori interni)
Profili a L, ripiani riposizionabili
Per appendere la segnaletica