Esecuzione:
Colore prodotto: Naturale
Adesivo in gomma-resina
Lunghezza complessiva: 33 m
Ampiezza complessiva: 254 mm
Buone proprietà di lavorazione e punzonatura
Descrizione:
Il Nastro biadesivo in carta 410M 3M™ è un nastro biadesivo con adesivo in gomma 850 su un liner in carta Kraft densificata in motivo scozzese in verde 75 µm #54.
Proprietà:
Nastro biadesivo in gomma naturale da 127 µm per il core starting, l'end tabbing di carta, film e fogli.
Buona adesione iniziale a un'ampia gamma di superfici
Ottima resistenza e stabilità all'applicazione
Offre buona adesione iniziale su un'ampia gamma di superfici. Per applicazioni all'interno e a temperatura ambiente.
Utilizzato per il montaggio di lastre di stampa di gomma o fotopolimeriche o di altri fissaggi temporanei
Carta protettiva facile da rimuovere
Responsabilità immediata molto elevata
Nota:
Incollaggio di clichés e montaggio di lastre da stampa in gomma
Giunzione e fissaggio dell'inizio della bobina
Connessioni di materiali simili o diversi come metallo, plastica, legno, carta e tessuti