Esecuzione:
Colore prodotto: Rosso
Il piccolo diametro del disco permette un lavoro preciso senza creare ulteriori difetti
Il supporto in tessuto rinforzato ai bordi impedisce la deformazione prematura
Risparmio di tempo nel cambio degli utensili grazie al sistema di cambio rapido 3M™ Roloc™.
Ausilio abrasivo per la rettifica a freddo, specialmente su acciaio inossidabile
Descrizione:
Il disco con bordi durevoli 3M™ Cubitron™ II Roloc™ 984F rappresenta una soluzione di qualità superiore per le applicazioni di levigatura da media ad alta pressione nei casi in cui è necessario un disco di dimensioni ridotte. Eccelle nelle applicazioni di acciaio inossidabile, cobalto-cromo e leghe di nichel.
Proprietà:
La tecnologia 3M Precision-Shaped Grain (PSG) mantiene punti super affilati che tagliano in modo straordinariamente veloce esercitando una minore pressione
La durata del disco è molto maggiore, consentendo di completare più pezzi per disco e richiedendo quindi un numero inferiore di sostituzioni
Il coadiuvante incorporato nel disco riduce le temperature di molatura per l'acciaio inossidabile e le leghe sensibili al calore
Il sistema di fissaggio rapido Roloc™ consente una facile sostituzione del disco a seconda dei gradi e delle applicazioni
Il supporto è in grado di sostenere applicazioni di levigatura da media ad alta pressione e la struttura a due strati offre maggiore durevolezza per la lavorazione dei bordi
La struttura a doppio strato è garanzia di maggiore durata nella lavorazione su spigoli
Uso a umido o a secco
Nota:
Prodotto eccezionale nelle applicazioni su acciaio inox e leghe di cromo-cobalto e nichel