Esecuzione:
3M™ Roloc™ attachment enables efficient and secure installation and removal of the disc
Durable aluminum oxide abrasive grains cut fast and perform well on many surfaces
Tough YF-weight, polyester backing supports medium-pressure applications and provides consistent performance
Descrizione:
Il disco 3M™ Roloc™ 361F contiene un granulo abrasivo in ossido di alluminio dal taglio rapido legato ad un supporto in tela con resina durevole e resistente al calore. I nostri dischi 361F possono essere impiegati a umido o a secco.
Proprietà:
Il sistema di attacco 3M™ Roloc™ consente di fissare e rimuovere in modo efficace e in piena sicurezza il disco
Il resistente granulo abrasivo in ossido di alluminio assicura rapidità di taglio e garantisce ottime prestazioni su molte superfici
Resistente supporto in poliestere di peso YF, ideale in applicazioni a media pressione per ottenere prestazioni uniformi
Il rivestimento in resina resistente al calore è legato al supporto per garantire la durata del prodotto in qualsiasi condizione di pressione, calore e acqua
Nota:
Disco abrasivo resistente per lavori di rettifica e rimozione
Per operazioni di molatura, mascheratura, sbavatura e finitura su tutti i metalli