Esecuzione:
Colore prodotto: Bianco
Size: L
SMS multistrato morbido e resistente (43 g/m²) per prestazioni solide
Cappuccio in 3 pezzi, zip a 2 vie e patta con elastico posteriore e alla caviglia per ridurre al minimo il rischio di pelle esposta
Il rivestimento antistatico EN 1149-5 riduce le scariche statiche e il rischio di scintille
Descrizione:
L'indumento protettivo 3M™ 4520 è stato realizzato con più strati di tessuto non tessuto SMMMS per un'efficace protezione e resistenza, con un peso di soli 43 g/mq. Altamente traspirante e morbido come un indumento, può essere comodamente indossato per periodi prolungati e protegge da scariche elettrostatiche, particolato pericoloso e schizzi di liquidi tipo 5/6.
Proprietà:
indumento protettivo tipo 5/6 realizzato in materiale estremamente leggero e traspirante, progettato per offrire protezione contro polveri pericolose, schizzi limitati di liquidi e spruzzi
Realizzato in tessuto-non-tessuto SMMMS, altamente traspirante, a garanzia di un'efficace dispersione del calore e dell'umidità del corpo e di un ridotto stress termico
SMS multistrato da 43 g/mq morbido e resistente per prestazioni elevate
Cappuccio a 3 lembi, cerniera a doppia chiusura, patta di protezione con schiena e caviglie elasticizzate per ridurre il rischio di esposizione cutanea
Rivestimento antistatico EN 1149-5 che riduce le scosse elettriche e il rischio di scintille
Resistenza al particolato nucleare EN 1073-2
Polsini in maglia per l'inserimento comodo e sicuro del braccio
Nota:
Smaltimento dell'amianto
Ispezione dell'amianto
Lavori di isolamento
Attività fisicamente impegnative
Pulizia industriale leggera
Manutenzione delle macchine
Levigatura e lucidatura
Produzione di cemento