3M™ 268L Dischi adesivi in rotolo 125 mm 60 micron

Codice art.: 7000034074
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 100 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 100 Pezzi
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Disco abrasivo su due lati

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000034074
EAN / GTIN 05010027614468
Codice del produttore 7000034074

Descrizione

Esecuzione:

Diffusione elettrostatica
Supporto in pellicola con alta resistenza alla trazione
Film omogeneo di base con alta precisione
DPI, autoadesivo
Alta produttività

Descrizione:

I dischi per microfinitura in rotolo con supporto in film autoadesivo 3M™ Stikit™ 268L contiene vari dischi per carteggiatura su un pratico rotolo da utilizzare negli ambienti di produzione. I nostri dischi contengono ossido di alluminio in grane finissime per garantire rapidità di taglio, durata e una finitura uniforme.

Proprietà:

Pratico rotolo di dischi
Supporto adesivo sensibile alla pressione per operazioni rapide e semplici di attacco e rimozione nei processi di finitura con passaggi multipli
Contiene ossido di alluminio dal taglio rapido in grane molto fini
Il resistente supporto in poliestere assicura flessibilità e conferisce una finitura uniforme alle superfici irregolari
qualità della superficie maggiore
Elevata resistenza allo strappo
Elevata efficienza di taglio
Deselezionare la superficie di riferimento
Cambio rapido

Nota:

Utilizzabile negli ambienti a produzione elevata per una finitura uniforme su numerosi substrati