Molla a forza costante P62 di 3M™ per connessioni senza saldature. Scatola da 50 pezzi.

Codice art.: 7000032607
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 50 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 50 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000032607
EAN / GTIN 04001895569142
Codice del produttore 7000032607

Descrizione

Esecuzione:

Facile da installare
Lega inossidabile
Gamma di applicazione elevata
Ampiezza complessiva: 16 mm

Descrizione:

La molla a forza costante 3M™ è progettata per applicazioni di messa a terra. La molla applica una pressione radiale uniforme sul cavo nel momento in cui viene arrotolato sul nucleo del cavo o sul diametro esterno.

Proprietà:

Esercita una pressione radiale uniforme sul cavo
Per la messa a terra
Adatto per l'uso su guaine di cavi in piombo e alluminio, nastri o fili adesivi per la schermatura dei cavi e fili di armatura in acciaio o alluminio.
Connessione senza saldatura
Conforme alla direttiva RoHS 2011/65/UE