Esecuzione:
Colore prodotto: Traslucido
Adesione estremamente alta
Lunghezza complessiva: 165 m
Ampiezza complessiva: 508 mm
Altezza complessiva: 2 mm
Descrizione:
Il nastro di estrema tenuta 4412N di 3M™ è un nastro in acrilico grigio, dello spessore di 2,0 millimetri, altamente conformabile, a lato singolo, con un supporto ionomero ad alte prestazioni. Il nostro nastro è stato appositamente progettato per offrirvi risultati professionali in condizioni di esposizione esterna alla luce solare diretta nonché di temperatura e umidità estreme, creando una guarnizione efficace su un giunto, una cucitura o un attraversamento esistenti.
Proprietà:
Ottima resistenza a molti solventi industriali comuni nonché all'esposizione a temperature elevate
Il forte adesivo aderisce a contatto per un legame immediato senza tempo di asciugatura, gocciolamento o pulizia
Il nastro conformabile forma guarnizioni efficaci su contorni, bordi, rivetti e teste delle viti
Il solido supporto ionomero resiste ai raggi UV e all'esposizione alle sostanze chimiche
Il supporto è verniciabile e presenta un aspetto pulito
Tiene saldamente anche sotto sole, pioggia, neve, temperature estreme e abrasioni
Risultati di sigillatura professionali anche all'aperto
Impermeabile// impermeabile
Post-elaborazione ridotta// post-elaborazione ridotta
Elaborazione rapida e semplice// elaborazione rapida e semplice
Riduzione dei costi di produzione// riduzione dei costi di produzione
Semplice, pulito e veloce// semplice, pulito e veloce
Nota:
Utilizzare per applicazioni di sigillatura difficili come giunti, cuciture o penetrazioni
Sigillatura del tetto di camion e rimorchi
Sigillatura lucernari
Sigillatura serramenti
Sigillatura di pannelli tetto