Esecuzione:
Colore del prodotto: grigio
Per applicazioni rapide e precise di nastri adesivi per imballaggi e filamenti di qualsiasi tipo nel settore industriale
Larghezze del rotolo fino a 50 mm e lunghezze del rotolo fino a 66 m.
Larghezza totale: 48 mm
Descrizione:
Scotch® Dispenser per nastri sigillanti da imballaggio H128 è un dispenser di acciaio compatto per applicazioni di alta intensità progettato per la sigillatura di scatole e cartoni. Questo dispenser compatto fornisce un metodo rapido e facile per l'erogazione del nastro sensibile alla pressione direttamente dal rotolo.
Proprietà:
Dispenser manuale in metallo semplice e robusto
Per applicazioni rapide e precise di nastri da imballaggio e filamenti di qualsiasi tipo nel settore industriale.
Possono essere lavorati rotoli di larghezza fino a 50 mm e di lunghezza fino a 66 m.
Dispenser per qualsiasi nastro da imballaggio con una larghezza massima di 48 mm e un'anima con un diametro di 76,2 mm.
Per sigillare cartoni e confezioni, assemblare, rinforzare e impacchettare