Valigetta portautensili per assistenza tecnica in X-ABS con ruote e supporti portautensili autobloccanti

Codice art.: 692705
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
9 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale: X-ABS
  • Modalità di conservazione dell’utensile: Portautensili autobloccanti
  • Portata valigetta: 30
  • Caratteristica valigetta: idoneo al trasporto aereo

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale X-ABS
Modalità di conservazione dell’utensile Portautensili autobloccanti
Portata valigetta 30 kg
Caratteristica valigetta idoneo al trasporto aereo
Dimensione interna lunghezza 460 mm
Dimensione interna larghezza 360 mm
Dimensione interna altezza 190 mm
Peso 6,6 kg
Tipo di prodotto Sistema di trasporto per utensili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 692705
EAN / GTIN 4045197375247
Codice del produttore 692705
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

X-ABS è molto resistente agli urti, alla rottura e pertanto idoneo al trasporto aereo. La struttura della superficie è antigraffio, antiscivolo (effetto gommato) e non danneggia le superfici. Doppio telaio in alluminio anodizzato con serrature a cilindro a scomparsa e bloccaggi a scatto rinforzati con fibra di vetro per la chiusura del coperchio della valigetta.
Dotazione interna con supporti portautensili:
1 vaschetta interna con divisori, coperchio con pannello e
1 fila di supporti portautensili (simile a n. art. 692750),
1 pannello con 2 file di supporti utensili (n. art. 692720),
1 pannello portadocumenti su lato interno coperchio.

Uso:

Valigetta ottima per assistenza tecnica e visita clienti grazie alla qualità del materiale di rivestimento e all’elevata stabilità nonostante il peso ridotto.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Login

Il tuo riferimento

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello