Kovček za serviserje iz X-ABS na kolesih, z držali za orodje

Št. art.: 692705
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
33 kosov na zalogi
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
Barvni odtenek, modra Nočno modra
Barvni odtenek, črna Globoko črna
Opisan del Korpus; Griff; Inneneinsätze; Griff; Inneneinsätze
Barva modra; črna
Notranja širina 360 mm
Notranja višina 190 mm
Notranja globina 460 mm
Število, Držalo za struženje 3
Število čepov 2
Vrsta kolesa fiksno kolo
Število kolutov, fiksno kolo 2 kos
Področje uporabe Kovček
Vrsta izdelka Kovčki
Lastnost plovno; plovno; nakladalni
Oprema predali; Držalo za struženje; Ročaj za prenašanje
Zadrga napenjalno zapiralo
Material umetne mase
Nosilnost maks. 30 kg
Masa 6,6 kg
Na kolesih da

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 692705
EAN/GTIN 4045197375247
Številka proizvajalca 692705
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Umetna masa X-ABS je izredno odporna na udarce, nezlomljiva in s tem primerna za letalski transport. S strukturo površine, ki je odporna proti praskam, ne drsi (učinek gumiranja) in je izredno prizanesljiva do površin. Dvojni okvir iz eloksiranega aluminija z vgrajenima cilindričnima ključavnicama in nagibnimi tečaji z blokado odpiranja, ki so ojačani s steklenimi vlakni.
Notranja oprema z držali za orodje:
1 vložek z razdelbo za dno kovčka,
1 kot pokrov služi 1 držalo za orodje (podobno art. 692750).
1 tabla za orodje s 2 žepoma za orodje (art. 692720). 1 tabla za dokumentacijo, pritrjena v pokrovu kovčka.

Uporaba:

Optimalen kovček za serviserje iz zelo čvrstega in obstojnega materiala z majhno maso.