{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Material |
aluminiu; plastic
|
|
| Capacitate portantă max. |
30 kg
|
|
| Adâncime internă |
460 mm
|
|
| Dimensiune interioară l |
360 mm
|
|
| Dimensiune interioară H |
190 mm
|
|
| Greutate |
7,4 kg
|
|
| Echipament |
Rafturi; Suport de prindere; Mâner
|
|
| Număr de închizători |
2
|
|
| Nuanță, albastru |
Albastru noapte
|
|
| Nuanță, negru |
Negru intens
|
|
| partea descrisă, Albastru noapte |
Korpus
|
|
| partea descrisă, Negru intens |
Griff; Inneneinsätze
|
|
| Culoarea |
albastru; negru
|
|
| Număr, Suport de prindere |
3
|
|
| Tipul de rolă |
role fixe
|
|
| Număr de role, role fixe |
2 buc.
|
|
| Domeniu de utilizare |
Serviete
|
|
| Tip produs |
serviete
|
|
| Dimensiune exterioară l |
490 mm
|
|
| Dimensiune exterioară H |
460 mm
|
|
| Dimensiune externă adâncime |
240 mm
|
|
| Închidere |
Blocare cu tensiune
|
|
| Mobilă |
da
|
| Cod articol | 692705 | |
| EAN / GTIN | 4045197375247 | |
| Număr producător | 692705 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |