KS 18 LTX 57 BL Sega circolare a batteria

Codice art.: 691222000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Sega

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 691222000
EAN / GTIN 4061792237636
Codice del produttore 691222000

Descrizione

Descrizione:

  • Sega circolare a batteria leggera e potente per l'impiego universale nei cantieri
  • Potente motore Brushless per un’esecuzione rapida del lavoro e la massima efficienza
  • Piastra in alluminio applicabile direttamente sui binari di guida di Metabo, Mafell, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti e di altri produttori
  • Troncature rapide e precise grazie a un semplice collegamento a una guida di troncatura Metabo KFS (accessorio)
  • Accensione/spegnimento automatici dell’aspiratore collegato grazie a CordlessControl (disponibile come accessorio)
  • Il freno di arresto blocca la lama rapidamente, in questo modo aumenta la sicurezza
  • Tagli obliqui con precisione angolare fino a 50°, con pratico punto a scatto a 45°
  • Posizione 0° regolabile a posteriori per la massima precisione di taglio
  • Indicatore di taglio ben visibile per segare in base alla tracciatura
  • Impugnatura con superficie Softgrip antiscivolo per una guida sicura
  • Peso ridotto e design compatto ed ergonomico
  • Tante marche, un sistema a batteria: questo prodotto è compatibile con tutte le batterie da 18 V e i caricabatterie dei partner CAS: www.cordless-alliance-system.com

    Dotazione
  • Lama circolare riportata in metallo duro (18 denti), Guida per tagli paralleli, Chiave esagonale, Binario di guida FS 160 (160 cm), Metabox

Proprietà:

  • Segatura truciolato: 1 m/s²
  • Insicurezza di misurazione K: 1.5 dB(A)
  • Peso senza batteria: 2.7 kg
  • Insicurezza di misurazione K: 3 dB(A)
  • Peso con batteria: 3.7 kg
  • Tensione batteria: 18 V
  • Max. velocità di taglio: 43 m/s
  • Profondità max. di taglio a 45°: 43 mm
  • Profondità di taglio massima con binario di guida: 52 mm
  • Profondità max. di taglio a 90°: 57 mm
  • Livello di pressione acustica: 94 dB(A)
  • Livello di potenza sonora (LwA): 102 dB(A)
  • N. giri max. a vuoto: 5000 /min
  • Ambito d'inclinazione da/a: ‌ 0 / + 50 °
  • Profondità di taglio regolabile: 0 - 57 mm
  • Ø lama x foro: 165 x 20 mm