• Non è possibile ordinare l‘articolo a causa delle impostazioni sulla visualizzazione dei prezzi.

SBB D16-6 Utensili per barre di piccolo diametro

Codice art.: 6862256

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per Articolo (IVA inclusa)
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
Serie ISOTURN
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Identificazione e classificazione

Codice articolo 6862256
EAN / GTIN 7291075362138
Codice del produttore 6862256
Numero-L L23990 193

Descrizione

Descrizione:

Barre di foratura, diametro di montaggio, lato macchina (DCONMS) 16 mm, altezza gambo (H) 15 mm

Proprietà:

  • Diametro di montaggio, lato macchina (DCONMS) 16 mm
  • Diametro di montaggio lato pezzo (DCONWS) 6 mm
  • Altezza gambo (H) 15 mm