Chiave a cricchetto per bit da 1/4 pollice C 6,3 ed E 6,3, Modello: 1/4

Codice art.: 676690 1/4
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
169 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Quadro di manovra femmina: 1/4
  • Attacchi per bit: F 6,3; D 6,3

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Quadro di manovra femmina 1/4 pollici
Attacchi per bit F 6,3; D 6,3
Lunghezza 100 mm
Larghezza 18 mm
Altezza 12 mm
Numero di denti 60
Tipo di prodotto Utensile bit

Identificazione e classificazione

Codice articolo 676690 1/4
EAN / GTIN 4062406354008
Codice del produttore 676690 1/4
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Reversibile da orario ad antiorario con leva di commutazione.
Attacco per bit D 6,3 / F 6,3.

Per:

Bit da 1/4 pollice con gambo C 6,3 e gambo E 6,3.