• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Bit con poligono esterno da 1/4 pollice C 6,3, Per viti: M4

Codice art.: 675565 M4
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
41 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per viti Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 860/1 XZN
Per viti M4
Lunghezza complessiva 25 mm
Profilo di manovra Giravite con poligono esterno
Codolo esagonale per bit C 6,3
Tipo di prodotto Utensile bit

Identificazione e classificazione

Codice articolo 675565 M4
EAN / GTIN 4013288034953
Codice del produttore 05066150001
Produttore/persona responsabile Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrizione

Esecuzione:

Per l’alloggiamento in impugnature portainserti o avvitatori elettrici con attacco esagonale oppure per l’alloggiamento in raccordi n. art. 675000675050.
Esecuzione standard, tenace.

Uso:

Per viti XZN.

Norma:

DIN ISO 1173.

Materiale:

Lega speciale al cromo-vanadio, tenace.