{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | Bit Precision | |
Norma | DIN ISO 1173 | |
Dimensione dell’impronta a croce | 2 | |
Lunghezza complessiva | 25 mm | |
Profilo di manovra | Giravite per viti Pozidriv | |
Codolo esagonale per bit | C 6,3 | |
Tipo di prodotto | Utensile bit |
Codice articolo | 675285 2/25 | |
EAN / GTIN | 7610733211357 | |
Codice del produttore | C6.192/2 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Bit di precisione per Pozidriv,1/4 pollice C 6,3 2/25 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.167 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
2,69 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
2,24 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
506 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
1,20 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
1,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Profilo di manovra | Giravite per viti Pozidriv | Giravite per viti con impronta a croce Pozidriv |
Lunghezza complessiva | 25 | 25 |
Denominazione originale prodotto | Bit Precision | |
Dimensione dell’impronta a croce | 2 | 2 |
Norma | DIN ISO 1173 | DIN ISO 1173 |
Codolo esagonale per bit | C 6,3 | C 6,3 |
Tipo di prodotto | Utensile bit | Utensile bit |